Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carraca pasante

Llave de vaso pasante
VASO PASANTE SW21 PARA 071313501

Nº de art. 071313521

EAN 4050641915894

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Carraca pasante

Nº de art. 071313521

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cromada, pulida. El multiperfil es apto para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y TX).

Geometría: corta, con orificio pasante

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de punta

Hexágono exterior doble

Ancho de llave

21 mm

Longitud (L1)

36,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

28 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

19 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

14,5 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CJTO LLAVES VASO 36 PZS

Amplio surtido de herramientas con vaso pasante y multiperfil. El multiperfil es adecuado para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo).
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.